Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fúrósablon ajtókilincshez, rozsdamentes acél

Fúrósablon ajtókilincshez, rozsdamentes acél

Cikksz. 068819131
EAN 4053479335377
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
Kilincshez

A 610 FS ajtókilincs

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Kék

DIN irány

DIN jobb/bal

Hosszúság

160 mm

Szélesség

70 mm

Furat átmérő

8.5 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,5MM

ZEBRA
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
x 5 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rozetta szerelvény, A 305

DH-A2-A305-CLICK-ROS-KH-L/R-MATT

Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm