Drillholder, stor
Bormaskinholder, stor
DRILL HOLDER, STOR
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer for venstre- og høyrehendte
- Sikkerhetsstropp med trykknapp
- Skinnlomme på utsiden for skrujern, kniver og tenger
- Gummistrikk som kan holde 5 bits eller bor
- Gummistrikk som kan holde bits pluss en på utsiden for penner og små skrujern
- Laget av polyester i høy kvalitet (1680 denier) og velurskinnkant på kontaktpunktene
Verktøyene på bildet er ikke inkludert.
Lengde x bredde x høyde (L x B x H) | 170 x 110 x 290 mm |
For stroppbredde | 70 mm |
Materiale | Polyester/leather |
Farge | Svart |
Produktvekt (per element) | 169 g |
Maks. Lastekapasitet | 4 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.