Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Drill hole cleaning vacuum cleaner frame

Drill hole cleaning vacuum cleaner frame

Ürün no. 5964903005

EAN 4099618592089

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Drill hole cleaning vacuum cleaner frame

Ürün no. 5964903005
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
Flexible adapter or taper for the vacuum cleaner
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap

44 mm

Uzunluk

240 mm

Min./maks. nominal matkap çapı

8 - 16 mm

Çap

40 mm

Maks. matkap deliği derinliği

160 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler