Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Dørhåndtak, par, formstøpt sink 3 1

Dørhåndtak, par, formstøpt sink 3 1

Art.-nr. 0687170003
EAN 4011231594714
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
Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Monteringsversjon

Handle/handle

Egnet for

Innerdører
Bad- og toalettdører
Dører til leilighetsinnganger

Brannbeskyttelse sertifisert

Nei

Form på dørhåndtak

V

Lagerteknikk

Dørhåndtak, løst

Materiale til håndtak/dekselrosett eller -skjerm

Presstøpt sink

Glansgrad

Matt

Overflate

Forniklet

Egnet for min./maks. tykkelse (TS)

38-42 mm

DIN-retning

DIN R/L

Environmental Product Declaration

Nei

Firkantstørrelse

8 mm

Innstikksdybde

37 mm

Håndtaklengde

115 mm

Håndtaksdiameter

18 mm

Diameter for dørhåndtakfeste

15,8 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Langskilt, par, sink støpegods runde

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Langskilt, par, sink støpegods runde

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Langskilt, par, sink støpegods runde

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Langskilt ZD, par, rund

DH-ZD-CLIPLONGPLT-WC-(NI)-MATT

x 1 Ant.
Langskilt ZD, par, vinklet

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Concealed mounting
Langskilt ZD, par, vinklet

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Concealed mounting
Langskilt ZD, par, vinklet

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Concealed mounting