Dørhåndtak ZD 4
Dørhåndtak ZD 4
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Monteringsversjon | Håndtak |
Egnet for | Dører til leilighetsinnganger |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Lagerteknikk | Dørhåndtak, løst |
Glansgrad | Matt |
Overflate | Forniklet |
Egnet for min./maks. tykkelse (TS) | 36-99 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Firkantstørrelse | 8 mm |
Innstikksdybde | 37 mm |
Håndtaklengde | 122 mm |
Håndtaksdiameter | 18 mm |
Diameter for dørhåndtakfeste | 15,8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.