Dørhåndtak A 900 på oval rosett
Dørhåndtak A 900 på oval rosett
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bruksområde | Object area |
Rosettykkelse | 14 mm |
Egnet for | Husdører |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Lagerteknikk | Dørhåndtak, fast |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Glansgrad | Matt |
DIN-retning | DIN R/L |
Standarder | EN 1906 |
Brukskategori | Klasse 4 |
Environmental Product Declaration | Nei |
Type montering | Skrues på |
Firkantstørrelse | 8 mm |
Innstikksdybde | 40 mm |
Håndtaklengde | 145 mm |
Hullavstand | 50 mm |
Rosettlengde | 74 mm |
Rosettbredde | 33 mm |
Håndtakshøyde inkl. rosett/etikett | 68 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.