Dřez Blancorondosol/-IF
Dřez Blancorondosol/IF odtok se sítkem F
DREZ-KU-PLTRNDOSOL-IF-A2-HLADK-F
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro šířku těla od 450 mm
Hloubka dřezu: 165 mm
Možnosti instalace:
V rovině s přesahem (F) nebo v rovině se sousední plochou (F)
Obsah dodávky:
- 1x dřez
- 1x 3½" ventil
Dodací lhůta: cca 10 pracovních dnů po přijetí objednávky
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel |
Stupeň lesku | Matný |
Možnost instalace | Zápustný (F) |
Vhodné pro min. šířku skříně | 450 mm |
Výška | 165 mm |
Hloubka nádrže 1 | 165 mm |
Průměr | 448 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!