Dřez Blancolantos 9 E/9 E-IF
Dřez, Blancolantos 9 E/9 E-IF
DREZ-KU-PLPRNTOS-9E-IF-A2-HLADK-F
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro šířku těla od 900 mm
Hloubka dřezu: 160 mm
Možnosti instalace: Standardní (S), v rovině s přesahem nebo v rovině se sousední plochou (F)
S dalším odpadovým vývodem na straně
3½" excentrický otočný ventil
Obsah dodávky:
- 1x dřez
- 1x 3 1/2" excentrický otočný ventil
Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní
Datové listy(X)
Materiál | Nerezová ocel |
Stupeň lesku | Matný |
Možnost instalace | Zápustný (F) |
Vhodné pro min. šířku skříně | 900 mm |
Šířka | 930 mm |
Hloubka nádrže 1 | 160 mm |
Velikost výřezu | Podle poskytnuté šablony |