Dřez Blancolantos 6 IF
Dřez, Blancolantos 6 IF
DREZ-KU-PLPRNTOS-6-IF-A2-HLADK-F
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro šířku těla od 600 mm
Hloubka dřezu: 160 mm
Možnosti instalace: V rovině s přesahem nebo v rovině se sousední plochou (F)
Přestavitelná (dřez vlevo nebo vpravo)
S dalším dřezem a nerezovým odkapávacím košem
1x 3 1/2" excentrický otočný ventil
Obsah dodávky:
Dřez, 3 1/2" excentrický otočný ventil, nerezový odkapávací koš
Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel |
Stupeň lesku | Matný |
Možnost instalace | Zápustný (F) |
Poloha dřezu | Reverzibilní |
Vhodné pro min. šířku skříně | 600 mm |
Šířka | 525 mm |
Hloubka nádrže 1 | 160 mm |
Šířka výřezu | 591 mm |
Hloubka výřezu | 476 mm |