Dřez Blancolantos 5 S-IF
Dřez, Blancolantos 5 S-IF
DREZ-KU-PLPRNTOS-5S-IF-A2-HLADK-F
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro šířku těla od 500 mm
Hloubka dřezu:
164 mm
Možnosti instalace: v rovině s přesahem nebo v rovině se sousední plochou (F)
Přepad v odvodové desce s nerezovou vložkou s otvory
Obsah dodávky:
- 1x dřez
- 1x 3 1/2" excentrický otočný ventil
- 1x nerezový odkapávací koš s otvory
Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel |
Stupeň lesku | Matný |
Možnost instalace | Zápustný (F) |
Poloha dřezu | Reverzibilní |
Vhodné pro min. šířku skříně | 500 mm |
Šířka | 940 mm |
Hloubka nádrže 1 | 155 mm |
Šířka výřezu | 928 mm |
Hloubka výřezu | 478 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!