Dřez Blancodelta
Dřez, Blancodelta
DREZ-KU-PLTELTA-IF-A2-HLADK-F
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hloubka dřezu: 175 mm
- Možnosti instalace: Standardní (S), v rovině s přesahem nebo v rovině se sousední plochou (F)
- S dalším odpadovým vývodem dřezem a nerezovým odkapávacím košem
Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel |
Stupeň lesku | Matný |
Možnost instalace | Zápustný (F) |
Vhodné pro min. šířku skříně | 700 mm |
Šířka | 1057 mm |
Hloubka nádrže 1 | 175 mm |
Velikost výřezu | Podle poskytnuté šablony |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!