Dřez Blanco Lantos 45 S-IF Compact
Dřez, Blanco Lantos 45S-IF Compact
DŘEZ BL. LANTOS 45 S-IF COMPACT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel |
Možnost instalace | Zápustný (F) |
Poloha dřezu | Reverzibilní |
Vhodné pro min. šířku skříně | 450 mm |
Šířka | 768 mm |
Hloubka | 488 mm |
Výška | 160 mm |
Průměr otvoru armatury | 35 mm |
Hloubka nádrže 1 | 160 mm |
Šířka výřezu | 756 mm |
Hloubka výřezu | 476 mm |