Drenážní a ochranná membrána pro konstrukční těsnění
Ochrana a drenážní rohož
NOPPDRAH-DREIVRSTV-2X15M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Součásti: Nopová membrána (HD-PE), tkaná filtrační vložka (PP), kluzná fólie (LD-PE)
- Průměrná pevnost v tlaku
- Spolehlivě odvádí jímanou a unikající vodu
- Odolná proti hnilobě
- Odolná proti hnilobě a nárazům
- Dobře drží tvar
- Odolná proti agresivní vodě
- Neohrožuje pitnou vodu
Datové listy(X)
Vypouštěcí a ochranná membrána je volně položena přes povrchy s vodotěsnou úpravou. Černá posuvná fólie je směrem ke konstrukci a ochranný flís směřuje směrem k zemi. Ve spojích se membrána musí překrývat alespoň o 10 cm. Flísem se pokládá přes přesahující membránu. Na okrajích je třeba membránu dotáhnout o cca 15 cm dále přes těsnicí povrch a utěsnit proti pronikání prachu. Na těchto místech lze membránu rovněž upevnit. Sklon musí být minimálně 2% při vertikálním pokládání. Musí se zabránit styku s ostrými hranami.
Délka | 15 m |
Plocha | 30 m² |
Šířka | 2 m |
Výška nopků | 8 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 80 °C |
Max. lisovací tlak | 250 kN/m² |
Plošná hmotnost na m² | 800 g |
Propustnost vody na m | 3.5 l/s |
Počet vrstev | 3 ks |