Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dreikantfeile DIN 7261, Form C

Dreikantfeile Form C
WRKSTFEIL-3KT-H2-L300MM

Art.-Nr. 071461 22

EAN 4011231718318

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dreikantfeile DIN 7261, Form C

Art.-Nr. 071461 22

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die ideale Geometrie des Feilenhiebs (idealer Schnittwinkel, gleichmäßige Zahnhöhe und gleichmäßiger Zahnabstand)


  • Gewährleistet eine saubere Oberfläche des Werkstücks und erspart zeitraubendes Nacharbeiten.

  • Ermöglicht einen guten Spanabgang und verhindert dadurch das Zerkratzen des Werkstücks.

  • Steigert die Zerspanungsleistung bei geringerem Kraftaufwand.Durch die Verwendung von Qualitätsstahl und einer sorgfältigen Härtung wird eine lange Lebensdauer erzielt.

  • Die konisch geformte Angel gewährleistet einen festen Sitz der Feile im Heft.
Hinweis

Hieb 1 - grob; Hieb 2 - mittel; Hieb 3 - fein

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Feilenblattlänge (L)

300 mm

Breite (B)

20 mm

Hieb

2

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-110/200MM

Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-120/250MM

Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-130/300MM

Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-140/350MM

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen