Dreielåsfeste med ovale øyne 22,5 x 13,5 mm
Dreielåsfeste med ovale øyne 22,5 x 13,5 mm
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | Klemme, fast |
Lengde (L) | 41 mm |
Bredde (B) | 12,5 mm |
Høyde (H) | 11 mm |
Hullavstand (A) | 30,5 mm |
Materiale | Messing |