Dreidorn-Aufweitzange
DREIDORNZANGE-F.-GU-TUELLE-4,5X23MM
Art.-Nr. 071407 001
EAN 4056807818887
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Druckguss
- Leicht und handlich
- Robustes Werkzeug
- Dorne gehärtet und poliert
- Ergonomisch konzipiert
Datenblätter(X)
Kabeldurchmesser max. | 4,5 mm |
Dornlänge | 23 mm |
Höhe x Breite | 140 x 125 mm |
Werkstoff | Druckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Produktgewicht (per Stück) | 211,500 g |
Kabeldurchmesser min. | 1,25 mm |