Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dreidorn-Aufweitzange

DREIDORNZANGE-F.-GU-TUELLE-28X56MM

Art.-Nr. 071407 004

EAN 4056807818917

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dreidorn-Aufweitzange

Art.-Nr. 071407 004
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
Dreidornzange zur Verarbeitung von Gummitüllen
Zange zum Aufweiten der Isolationstüllen
  • Druckguss

  • Leicht und handlich

  • Robustes Werkzeug

  • Dorne gehärtet und poliert

  • Ergonomisch konzipiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeldurchmesser max.

28 mm

Dornlänge

56 mm

Höhe x Breite

150 x 145 mm

Werkstoff

Druckguss

Oberfläche

Lackiert

Produktgewicht (per Stück)

227,500 g

Kabeldurchmesser min.

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen