Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dreidorn-Aufweitzange

DREIDORNZANGE-F.-GU-TUELLE-15X40MM

Art.-Nr. 071407 003

EAN 4056807818900

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dreidorn-Aufweitzange

Art.-Nr. 071407 003
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
Dreidornzange zur Verarbeitung von Gummitüllen
Zange zum Aufweiten der Isolationstüllen
  • Druckguss

  • Leicht und handlich

  • Robustes Werkzeug

  • Dorne gehärtet und poliert

  • Ergonomisch konzipiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeldurchmesser max.

15 mm

Dornlänge

40 mm

Höhe x Breite

140 x 125 mm

Werkstoff

Druckguss

Oberfläche

Lackiert

Produktgewicht (per Stück)

216,000 g

Kabeldurchmesser min.

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen