Drehwinkel
Drehwinkel Aluminiumdruckguss
DREHWNKL-AL-BLK-NUT8-38X28X28MM
Art.-Nr. 4952500114
EAN 4056807472102
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Materialstärke (s1) | 6 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Höhe (h1) | 38 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 8 mm |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
