Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehverschluss für Ovalösen 17 x 11 mm

Drehverschluss Ovalösen 17 x 11 mm
VERSHL-DREH-MS-(E2J)-17X11MM

Art.-Nr. 08802438

EAN 4011231809061

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehverschluss für Ovalösen 17 x 11 mm

Art.-Nr. 08802438

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bügel starr

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Bügel starr

Länge (L)

35 mm

Breite (B)

13 mm

Höhe (H)

11 mm

Lochabstand (A)

23,5 mm

Werkstoff

Messing

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen