Drehteller
Drehteller
DRHTE-F.WRKBANK-120P-DT140
Art.-Nr. 096351 120
EAN 4065746789080
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | DT140 |
Breite | 214 mm |
Höhe | 20 mm |
Tiefe | 214 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,560 kg |
Werkstoff | Stahl geschmiedet |
Farbe | Rot |