Drehstangenschloss MS 5000 mit Dornmaß 38 mm
Drehstangenschloss MS5000 mit Dornmaß 38 mm
MS5000-SHLO-DRHSTG-ZD-(NI)-D38MM-TS19MM
Art.-Nr. 0683532416
EAN 4052703260218
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Objektschloss für durchgehende Drehstangen Ø 8 mm
- Nachträglicher Einbau eines Schließzwangs möglich
- Kombinationsmöglichkeit zwischen Drehknopf oder Wechselkern
Zylinder-Wechselkerne mit Schließzwang können nachträglich nicht mehr entnommen werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Dornmaß | 38 mm |
Geeignet für Türstärke | 19 mm |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
8 mm Drehstange möglich | Ja |
Kombinationssystem | Ja |
Schließzwang | Möglich |
Zylinderdurchmesser | 18 mm |
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich | Ja |