Drehriegel im Hygienic Design mit T-Griff
Drehriegel 1.4404 poliert T-Griff Hygiene Design
DREHRGL-HYGDESIGN-T-1.4404-POL-30X100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die spiegelpolierte Oberfläche, der geometrischen Form und der umlaufenden Dichtung wird ein Keimbefall ausgeschlossen
- Erfüllt die Vorgaben der Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen und Hygiene
- Keine Gefahr der Kontamination, da Wasser, Reinigungsmittel etc. vollständig ablaufen können
- IP65/67 zertifiziert
- Reinigung durch Hochdruck bis zu 100 bar möglich
- Die Blaufärbung der Dichtung entspricht den Vorgaben der FDA (verhindert zuverlässig eine Verwechslung mit Lebensmitteln)
Die passende Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge passt zu jedem Drehriegel der Hygienic Design Reihe.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Werkstoff Mutter | Edelstahl A2, 1.4301 |
Werkstoff Schraube | Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Werkstoff Dichtung | Silikon |
Farbe Dichtung | Blau |
Ausführung | Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
RoHS-konform | Ja |
Grifflänge (l1) | 100 mm |
Griffbreite (b1) | 30 mm |
Griffhöhe (h1) | 40 mm |
Tiefe (h2) | 18 mm |
Dichtungsdicke (h3) | 3 mm |
Materialstärke min./max. (s1) | 1,5-8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 90 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!