Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehriegel im Hygienic Design mit T-Griff

Drehriegel 1.4404 poliert T-Griff Hygiene Design
DREHRGL-HYGDESIGN-T-1.4404-POL-30X100

Art.-Nr. 5099700003

EAN 4062856351152

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehriegel im Hygienic Design mit T-Griff

Art.-Nr. 5099700003
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
Spiegelpolierter Drehriegel aus hochwertigem Edelstahl mit T-Griff zum einfachen Öffnen und Schließen per Hand
  • Durch die spiegelpolierte Oberfläche, der geometrischen Form und der umlaufenden Dichtung wird ein Keimbefall ausgeschlossen

  • Erfüllt die Vorgaben der Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen und Hygiene

  • Keine Gefahr der Kontamination, da Wasser, Reinigungsmittel etc. vollständig ablaufen können

  • IP65/67 zertifiziert

  • Reinigung durch Hochdruck bis zu 100 bar möglich

  • Die Blaufärbung der Dichtung entspricht den Vorgaben der FDA (verhindert zuverlässig eine Verwechslung mit Lebensmitteln)
Hinweis

Die passende Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge passt zu jedem Drehriegel der Hygienic Design Reihe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Edelstahl A4, 1.4404

Werkstoff Mutter

Edelstahl A2, 1.4301

Werkstoff Schraube

Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10

Werkstoff Dichtung

Silikon

Farbe Dichtung

Blau

Ausführung

Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm

Einsatzbereich

Für hygienische Anforderungen

RoHS-konform

Ja

Grifflänge (l1)

100 mm

Griffbreite (b1)

30 mm

Griffhöhe (h1)

40 mm

Tiefe (h2)

18 mm

Dichtungsdicke (h3)

3 mm

Materialstärke min./max. (s1)

1,5-8 mm

Produktgewicht (per Stück)

90,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H6MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H8MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H10MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H14MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H16MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H18MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H20MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H22MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H24MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H26MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H28MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H32MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe
x 1 St.
Zunge für Drehriegel Hygienic Design Edelstahl A2 1.4301, blank

ZNG-F.DRHRIGL-1.4301-H50MM-19MMX45MM

Für die Drehriegel aus der Hygienic Design Reihe