Drehriegel im Hygienic Design
Drehriegel 1.4404 poliert Hygiene Design
DREHRGL-HYGDESIGN-1.4404-POL-ROT-D28
Art.-Nr. 5099700001
EAN 4062856349838
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die polierte Oberfläche, der geometrischen Form und der umlaufenden Dichtung wird ein Keimbefall ausgeschlossen
- Erfüllt die Vorgaben der Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen und Hygiene
- Keine Gefahr der Kontamination, da Wasser, Reinigungsmittel etc. vollständig ablaufen können
Die passende Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge passt zu jedem Drehriegel der Hygienic Design Reihe.
Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN 14159
Datenblätter(X)
Besonders geeignet für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
![]() | |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl A4, 1.4404 |
Werkstoff Mutter | Edelstahl A2, 1.4301 |
Werkstoff Schraube | Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Werkstoff Dichtung | Silikon |
Farbe Dichtung | Rot |
Ausführung | Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
RoHS-konform | Ja |
Durchmesser (d1) | 28 mm |
Gehäusehöhe (h1) | 12,7 mm |
Tiefe (h2) | 18 mm |
Materialstärke min./max. (s1) | 1,5-8 mm |
Schlüsselweite (sw) | 13 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 82,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!