Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll
1/4 Zoll Drehmomentschraubendreher
DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-4,0-9,0NM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49713.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Präzises Anziehen mit einer Auslösegenauigkeit von ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Leichtes und schnelles Einstellen des Drehmoments: Einfach Hülse nach hinten schieben und den Griff drehen
- Angenehm in der Hand durch den ergonomisch geformten Weichkomponentengriff
- Auch mit Verlängerung, wie z. B. einem T-Griff nutzbar aufgrund 1/4-Zoll-Vierkant-Aufnahme am Griffende
- Entspricht der DIN EN ISO 6789-1, Typ II, Klasse D
- Mit Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Datenblätter(X)
Der Lenton Drehmomentschlüssel ist ideal für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsystemen und -sensoren, sowie Verschraubungen im Kfz-Bereich, Modellbau, an Fahrrad und Motorrad, in Schaltschränke, elektronische Geräte, bei industriellen Montagetätigkeiten und Wendeschneidplatten
Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Messbereich Drehmoment min./max. | 4-9 Nm |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Nein |
Länge | 192 mm |