Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm

DRHMOMSHSL-F.EINSTEWZG-9X12MM-(12-60NM)

Art.-Nr. 0714750060

EAN 4065233137158

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm

Art.-Nr. 0714750060
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
Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

Präzise Handhabung


  • Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert

  • Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf

  • Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge


Flexibel, komfortabel und robust


  • Vielfältig nutzbar dank kompakter Bauweise und einfachem Werkzeugwechsel

  • Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig

  • Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug

  • Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, insbesondere bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und Kfz-/Nfz-Anwendungen, im Motorenbau bzw. in Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik.

Einsteckschaft-Vierkant

9 x 12 mm

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

Messbereich Drehmoment min./max.

12-60 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

9-44 lbf.ft

ISO

6789-1

Länge (L1)

304 mm

Griffdurchmesser (D1)

37 mm

Hebellänge (L2)

221,5 mm

Nennmaß Einsteckwerkzeug (S1)

30,5 mm

Werkskalibrier-Stichmaß (S2)

19,2 mm

Aufnahmehöhe (B1)

20 mm

Grifflänge (L3)

167 mm

Aufnahmebreite (B2)

22 mm

Messgenauigkeit Drehmoment

+/- 3 %

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitadapter mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

BITADAPT-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-1/4ZO

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

KNAR-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-1/4ZO

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

KNAR-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-3/8ZO

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

KNAR-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-1/2ZO

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

MAULSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-8MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

MAULSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-10MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

MAULSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-13MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

MAULSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-17MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

RGSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-8MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

RGSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-10MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

RGSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-13MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

RGSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-14MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

RGSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-17MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

RGSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-19MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm

RGSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-21MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm