Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 14 x 18 mm

DRHMMSHSL-F.EINSTEWZG-14X18MM-(40-200NM)

Art.-Nr. 0714750200

EAN 4065233137172

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 14 x 18 mm

Art.-Nr. 0714750200
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
Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

Präzise und komfortabel


  • Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert

  • Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf

  • Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge


Effektiv in der Anwendung


  • Vielfältig nutzbar dank kompakter Bauweise und einfachem Werkzeugwechsel

  • Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig

  • Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug

  • Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung

  • Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, insbesondere bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und Kfz-/Nfz-Anwendungen/Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik.

Einsteckschaft-Vierkant

14 x 18 mm

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

Messbereich Drehmoment min./max.

40-200 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

30-146 lbf.ft

ISO

6789-1

Länge (L1)

430 mm

Griffdurchmesser (D1)

37 mm

Hebellänge (L2)

345 mm

Nennmaß Einsteckwerkzeug (S1)

42 mm

Werkskalibrier-Stichmaß (S2)

28,3 mm

Aufnahmehöhe (B1)

25 mm

Grifflänge (L3)

167 mm

Aufnahmebreite (B2)

32,5 mm

Messgenauigkeit Drehmoment

+/- 3 %

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Knarre mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

KNAR-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-1/2ZO

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-13MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-14MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-17MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-19MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-21MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-24MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-27MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-30MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-32MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-13MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-14MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-17MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-19MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-21MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-24MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-27MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-30MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
x 1 St.
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-32MM

Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm