Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm
Drehmomentschl. Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
DRHMOMSHSL-F.EINSTEWZG-9X12MM-(12-60NM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzise Handhabung
- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
Flexibel, komfortabel und robust
- Vielfältig nutzbar dank kompakter Bauweise und einfachem Werkzeugwechsel
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug
- Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Erhältlich im ORSYfleet Flottenmanagement
Datenblätter(X)
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, insbesondere bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und Kfz-/Nfz-Anwendungen, im Motorenbau bzw. in Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik.
![]() | |
Einsteckschaft-Vierkant | 9 x 12 mm |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Ja |
Messbereich Drehmoment min./max. | 12-60 Nm |
Messbereich Drehmoment Zoll min./max. | 9-44 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
Länge (L1) | 304 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 37 mm |
Hebellänge (L2) | 221,5 mm |
Nennmaß Einsteckwerkzeug (S1) | 30,5 mm |
Werkskalibrier-Stichmaß (S2) | 19,2 mm |
Aufnahmehöhe (B1) | 20 mm |
Grifflänge (L3) | 167 mm |
Aufnahmebreite (B2) | 22 mm |
Messgenauigkeit Drehmoment | +/- 3 % |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!