Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll
DRHMOMSHSL-3/4ZO-(80-400NM)

Art.-Nr. 0714720400

EAN 4062856259366

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Art.-Nr. 0714720400
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
Langer Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme

Lang und trotzdem präzise


  • Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert

  • 60 Zähne ermöglichen einen Drehwinkel von nur 6° und so höchste Genauigkeit beim Schraubvorgang

  • Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft und einer Skalenteilung von 10 Nm

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf

  • Langlebigkeit und hohe Qualität gemäß der Norm ISO 6789-1


Komfortable Bedienbarkeit


  • Lange, schlanke Bauweise

  • Einfache Kraftübertragung im Drehmomentbereich 80-400 Nm aufgrund der Länge

  • Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig

  • Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Flexibel einsetzbar dank herausnehmbarem Vierkantadapter
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Anwendungsgebiet


Erhältlich im ORSYfleet Flottenmanagement

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der extra lange Drehmomentschlüssel eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich, wie zum Beispiel Reifenwechsel, im Maschinenbau, in der Metallverarbeitung oder im Bauwesen. Bei jeder Arbeit, bei der präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment erforderlich ist.

Abtrieb

3/4 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

80-400 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

60-290 lbf.ft

Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert

15

Ausführung

Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel

Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala

10 Nm

Messgenauigkeit Drehmoment

+/- 3 %

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

Normen

ISO 6789-1

Länge (L1)

685 mm

Hebellänge (L2)

589 mm

Grifflänge (L3)

167 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

24 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

47 mm

Griffdurchmesser (D1)

37 mm

Ratschenkopfbreite (D2)

51 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen