Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmoment-Schlüssel 1000 Nm

Drehmoment-Schlüssel 1000 Nm, 3/4 Zoll
DREHMOMENTSCHLUESSEL 6150-1CT

Art.-Nr. 1952000687

EAN 4000896141067

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehmoment-Schlüssel 1000 Nm

Art.-Nr. 1952000687
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
  • Gewicht nur ca. 10 kg

  • Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Schwerindustrie etc.

  • 2teilig, zerlegbar (durch Entriegelungs-Werkzeug), in Tasche –zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken

  • ±3% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)

  • Auslösekraft nur 590 N (60 kg) bei 1000 Nm

  • Ohne Signalknopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für Industriekletterer

Antrieb

3/4 Zoll

Länge

1788 mm

Produktgewicht (per Stück)

10740,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen