Drehknopf MS 5000 mit zwei Griffmulden
Drehknopf MS 5000 mit zwei Griffmulden
MS5000-DRHKNOPF-ZD-(NI)-R/L-2GRIFF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht geeeignet für Glastürschlösser.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
- Passend auf sämtliche Schlösser MS 5000
- Geeignet bis Türstärke 28 mm
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke max. | 28 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!