Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dreh-Einschiebetürbeschlag-Set HAWA-Concepta III 25/35 Push

Dreh-Einschiebetürbeschlag-Set HAWA-Concepta III
HAWA-CONCEPTA3-1T-35KG-TH1900-2700-LI

Art.-Nr. 0684705352

EAN 4068362121098

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dreh-Einschiebetürbeschlag-Set HAWA-Concepta III 25/35 Push

Art.-Nr. 0684705352

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Drehen und seitlichen Einschieben von flächenbündigen, grifflosen Fronten mit Push-to-Open-Funktion
  • Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmäßigem Fugenbild

  • Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad

  • Mit intuitiver Justierung

  • Für grifflose Fronten mit Push-to-Open-Funktion

  • Ergonomische Bewegungsunterstützung für gleichmäßigen, leichtgängigen Bewegungsablauf
Hinweis

Das maximale Türgewicht ist abhängig vom Verhältnis der Türhöhe zur Türbreite. Tabellen zum maximalen Türgewicht beachten!

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Einliegend

Geeignet für Türgewicht min./max.

10-35 kg

Passend für Anzahl Türen

1

Geeignet für Türstärke min./max.

18-26 mm

Öffnungsrichtung

Links öffnend

Geeignet für Türbreite min./max.

440-750 mm

Geeignet für Türhöhe min./max.

1900-2700 mm

Werkstoff

Stahl/Aluminium/Kunststoff

Oberfläche

Eloxiert

Lieferumfang

1 x Grundgarnitur, Concepta III, 1-flg., 35 kg, links
1 x Einschiebegarnitur Concepta III, Push, links
1 x Holmprofil Concepta III, TH 1900 - 2700 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Connector-Set für Parktasche zu Dreh-Einschiebetürbeschlag HAWA-Concepta III

CONNECTOR-SET-PARKTASCHE-CONCEPTA3

Zur Verbindung der Außenseite der Parktasche mit dem Korpus
x 1 St.
Ausrichtbeschlag

AUSRIBSHLG-F.SHIEBTR-TH1215-1775MM-SCHW

zur Stabilisierung von Holztüren
x 1 St.
Ausrichtbeschlag

AUSRIBSHLG-F.SHIEBTR-TH1715-2275MM-SCHW

zur Stabilisierung von Holztüren
x 1 St.
Ausrichtbeschlag

AUSRIBSHLG-F.SHIEBTR-TH2240-2850MM-SCHW

zur Stabilisierung von Holztüren
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen