Drážkovaná gumová rohož
Jemně drážkovaná rohož v roli
PROTISKLUZOVÁ ROHOŽ AM69 ROLE 5M
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Textilní povrch na jedné straně
- Rozsah teplot cca -20 až +70 °C
- Prodloužení při přetržení 200 %
- Pevnost v tahu při přetržení cca 3,8 MPa
Datové listy(X)
Pro police, pracovní stoly a zásuvky, dílny a zakrývání kabelů při společenských akcích
Typové označení | AM69 |
Šířka | 1000 mm |
Délka | 5000 mm |
Tloušťka | 3 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 18,800 kg |
Barva | Černá |
Materiál | Pryž |