Drążki zabezpieczające do profilu airline
Drążki zabezpieczające do profilu airline
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do bezpiecznego transportu dużych ładunków
- Szybkie wsuwanie i wyjmowanie drążka zabezpieczającego przy użyciu sprężystego trzpienia
- Wartość zalecana: BC (siła blokowania) = 300 daN
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | LSS04 |
Wysokość | 2500 mm |
Ilość elementów w zestawie | 12 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 23,4 kg |
DRAZEK ZABEZPIECZ. DO SZYN L=2500MM
ORSYMOBILSZYNA ALUM BEZ ROWKA - ZSB995
ORSYMOBILJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.