Drátěný hrncový kartáč Pletená ocel SPEED se spojovacím závitem M14
Drátěný hrncový kartáč, ocelový drát, SPEED
COP HRNC. KARTÁČ-SPEED-OCEL-65MMXM14
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134366.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Efektivní a rychlé obrábění velkých ploch s vysokou odolností proti opotřebení díky pravotočivému pletení na drátěném hrncovém kartáči
- Pro použití přímo na úhlové brusce
- Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
Měření | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Kartáč vytváří otřep | ↓ | ↑ | ↓ |
Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
Leštění | 30 - 40 | |||||||
Opracovávání plastu | 15 - 25 |
Datové listy(X)
- Odstraňování strusky, rzi, vodního kamene, zbytků betonu
- Broušení svarů
- Odstraňování laku a nátěru
- Příprava kovových povrchů před natíráním
Průměr (D) | 65 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 20 mm |
Druh upnutí nástroje (d) | M14 |
Průměr drátu | 0,5 mm |
Počet copů | 30 ks |
Materiál drátu | Ocel |
Konstrukce | S pletený |
Agresivita | Hard |
Vhodné pro úhlovou brusku (bodový systém) | 4 of 4 points |
Max. rychlost otáčení | 12500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |