Drátěný hrncový kartáč Nerezová ocel, lisovaná, s hřídelem a plastovou objímkou
Povrchový kartáč s nerezovým drátem
OCELOVÝ KARTÁČ-NEREZ-50X6MM PRO PLOCHY
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zvýšená stabilita při kartáčování
- Plastem potažený kartáč zajišťuje, že nedochází k poškození obráběného povrchu
- Štětiny z vlnitého drátu se vzájemně podpírají
- Lehké opracování povrchu
- Pro použití na brusky a vrtačky
- Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
Měření | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Kartáč vytváří ostrou hranu | ↓ | ↑ | ↓ |
Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
Leštění | 30 - 40 | |||||||
Opracovávání plastu | 15 - 25 |
Datové listy(X)
Pro odstraňování otřepů a čištění
Průměr (D) | 50 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 28 mm |
Průměr stopky (S) | 6 mm |
Průměr drátu | 0,3 mm |
Materiál drátu | Nerezová ocel |
Konstrukce | Zvlněný |
Agresivita | Middle |
Vhodné pro akumulátorový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro přímou brusku (bodový systém) | 4 of 4 points |
Max. rychlost otáčení | 10500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |