Drahtstift DIN 1151, Stahl, verzinkt (ZN)
DIN 1151 Stahl verzinkt
STI-DIN1151-5KG-(ZN)-3,4X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,400 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Inhaltsgewicht | 5 kg |
DIN | 1151 |