Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtstift DIN 1151, Stahl, verzinkt (ZN)

DIN 1151 Stahl verzinkt
STI-DIN1151-5KG-(ZN)-3,1X80

Art.-Nr. 047863180
EAN 4046778384788

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

80 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Inhaltsgewicht

5 kg

DIN

1151

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen