Drahtstift DIN 1151, Stahl, verzinkt (ZN)
DIN 1151 Stahl verzinkt
STI-DIN1151-2,5KG-(ZN)-2,5X55
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Inhaltsgewicht | 2,5 kg |
DIN | 1151 |
RoHS-konform | Ja |