Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtstift DIN 1151, Stahl blank

DIN 1151 Stahl blank
STI-DIN1151-2,5KG-3,1X80

Art.-Nr. 047853181
EAN 4061975321589

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

80 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Inhaltsgewicht

2,5 kg

DIN

1151

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen