Drahtstift DIN 1151, Stahl blank
DIN 1151 Stahl blank
STI-DIN1151-1KG-1,2X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1,2 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Inhaltsgewicht | 1 kg |
DIN | 1151 |
RoHS-konform | Ja |