Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtstift DIN 1151, Stahl blank

DIN 1151 Stahl blank
STI-DIN1151-1KG-1,2X20

Art.-Nr. 047851220
EAN 4047376261525
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
1,2 mm

Länge (l1)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Inhaltsgewicht

1 kg

DIN

1151

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen