Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseilterminal mit Gabel

Drahtseil Walzterminal Edelst A4 Gabel geschweißt
GBL-WALZTRML-GESHWS-A4-D3

Art.-Nr. 5176022003

EAN 4052712066788

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtseilterminal mit Gabel

Art.-Nr. 5176022003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
  • Geschweißte Ausführung für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit

  • Stift und Clip im Lieferumfang enthalten

  • Geeignet für Marineanwendungen
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.



Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.



Zur Verpressung von Drahtseilterminals mit einem Seildurchmesser von Ø 2 bis 6 mm ist der Einsatz einer hydraulischen Handpresszange, sowie der jeweils kompatiblen Pressbacken erforderlich.



Drahtseile mit einem Durchmesser von Ø 8, 10 und 12 mm können nicht von Hand verpresst werden. Hier ist der Einsatz stationärer Pressen bzw. Walzen erforderlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drahtgeländer, Anwendungen im Schiffsbau, Landschaftsbau und Gartenbau

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für Seildurchmesser

3 mm

Außendurchmesser (d2)

6,5 mm

Bolzendurchmesser (d3)

6 mm

Länge (l1)

65 mm

Gabelbreite (innen) (l3)

7,5 mm

Gabelbreite (außen)

13,5 mm

Gabelhöhe (h1)

10 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D6,4MM-DRSEIL-3MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D4,8MM-DRSEIL-2MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D5,5MM-DRSEIL-2,5MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals