Drahtseilterminal mit Gabel
Drahtseil Walzterminal Edelstahl A4 Gabel gedreht
GBL-WALZTRML-GEDREHT-A4-D6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Gedreht
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Seildurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,6 mm |
Bolzendurchmesser (d3) | 12 mm |
Länge (l1) | 128 mm |
Länge des Terminals (l2) | 64 mm |
Gabelbreite (innen) (l3) | 21 mm |
Gabelbreite (außen) | 27 mm |
Gabelhöhe (h1) | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!