Drahtseilklemmstopper Edelstahl A4
WN 5176 038 Edelstahl A4
SEILKLE-TYP1-A4-D5
Art.-Nr. 5176038005
EAN 4052712074462
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dauerhaftes Spannen von Drahtseilen
Durch die hohe Klemmkraft des Drahtseilklemmstoppers
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | WN 5176-037 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 5 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Breite (b1) | 20 mm |
RoHS-konform | Ja |
