Drahtseilklemmring Edelstahl A4
Edelstahl A4 blank Klemmring
SEILKLE-RING-A4-D3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum dauerhaften Spannen von Drahtseilen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Normen | WN 5176-037 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Höhe (h1) | 10 mm |
Innendurchmesser (d3) | 2 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
RoHS-konform | Ja |