Drahtseilklemme mit u-förmigem Klemmbügel
Stahl verzinkt mit Sechskantmutter mit Flansch
SEILKLE-EN13411/5-FORM1-(A2C/A2K)-D26,0
Art.-Nr. 0520026
EAN 4060053649263
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klemmbügel: Stahl gelb verzinkt.
- Bundmutter: Stahl gelb verzinkt.
- Klemmbacke: Stahl verzinkt, blau passiviert.
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | EN 13411-5 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 26,0 mm |
Anziehdrehmoment | 147 Nm |
Klemmbreite (t) | 38 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Höhe (h1) | 118 mm |
Breite (b1) | 84 mm |
RoHS-konform | Nein |