Drahtseilklemme DIN 741, Stahl verzinkt
DIN 741 Stahl verzinkt
SEILKLE-DIN741-(A2K)-D3/8-10,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aufgrund des ersatzlosen Rückzugs der DIN 741 Drahtseilklemme ist eine Verwendung der Drahtseilklemme DIN EN 13411-5 zu empfehlen. Ab M5 ist die Seilklemme als DIN EN 13411-5 vorhanden. Siehe hierfür die Art.-Nr. 052005/ 0520065/ 052008/ 0520010/ 0520013 /0520016/ 0520019/ 0520022/ 0520026/ 0520030
Datenblätter(X)
Drahtseilklemmen für Seil-Endverbindungen bei untergeordneten Anforderungen. Bei sicherheitstechnischen Anforderungen sind Drahtseilklemmen nach DIN EN 13411-5 anzuwenden.
Die Klemmbacke muss immer auf dem belasteten Teil des Seiles angebracht werden. Bei Verwendung einer Kausche in der Schlaufenkonstruktion sollte die erste Drahtseilklemme unmittelbar an der Kausche angebracht werden. Der Abstand zwischen den Drahtseilklemmen sollte mindestens eine Drahtseilklemme „t“ betragen. Wobei „t“ die Breite der Klemmbacke ist.
Normen | DIN 741 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 10 mm |
Klemmbreite (t) | 18 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Höhe (h1) | 42 mm |
Innendurchmesser (d3) | 10 mm |
Breite (b1) | 34 mm |
RoHS-konform | Ja |