Drahtseilklemme Edelstahl A4
WN 5176 016 Edelstahl A4
SEILKLE-A4-D12-M10
Art.-Nr. 5176016012
EAN 4052712013157
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 741 ähnlich, WN 5176-016 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 12 mm |
Klemmbreite (t) | 23 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Höhe (h1) | 56 mm |
Bolzenabstand | 23 mm |
Breite (b1) | 44 mm |
RoHS-konform | Ja |
